※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWP20S パーソナルリフト アルインコ 60930598 AWP20S パーソナルリフト アルインコ 60930598 AWP20S パーソナルリフト アルインコ 60930598 AWP20S パーソナルリフト アルインコ 60930598

パーソナルリフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60930598 品番AWP20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,146,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

操舵性と耐久性に優れています。
準備や操作などの手順が簡単です。
電動油圧式で作業員1名を安全昇降します。

作業床高さ(m)(最大)6.1 最大積載荷重(kg)159 昇降方式電動油圧式 仕様AWPタイプはアウトリガーあり、IWPタイプはアウトリガーなし トラスコ品番455-5520 質量(kg)307 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)660×690 設置寸法(mm)1340×1540
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする