IWP30S Genieパーソネルリフト IWP アルインコ 60930677 IWP30S Genieパーソネルリフト IWP アルインコ 60930677 IWP30S Genieパーソネルリフト IWP アルインコ 60930677 IWP30S Genieパーソネルリフト IWP アルインコ 60930677

Genieパーソネルリフト IWP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60930677 品番IWP30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

操舵性と耐久性に優れています。
準備や操作などの手順が簡単です。
電動油圧式で作業員1名を安全昇降します。

作業床高さ(m)(最大)9.0 最大積載荷重(kg)159 昇降方式電動油圧式 用途室内高所作業に最適 仕様AWPタイプはアウトリガーあり、IWPタイプはアウトリガーなし。多彩なオプションも装着可能です。DC仕様にも変更できます。 トラスコ品番475-0560 質量(kg)649 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)690×660 設置寸法(mm)1020×1520
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする