ダブルジーV25巾5.5mまさめ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60931632 品番GGV25-55S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

尺相当目盛付です。
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
握りやすいエラストマケースです。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様尺相当 目盛種別両面 仕様尺相当 タイプロックタイプ 材質(カバー)エラストマー 爪部耐久爪、移動爪 水平保持(m)2.4 用途建築作業現場等のプロユースに、様々な現場での測定作業に トラスコ品番773-6509 質量(g)318

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする