5106 ヴィンテージパワーカーゴパンツ(春夏用)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60931981 品番5106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

高品質な日本製綿リップクロス素材を使用。
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性。
天然素材ならではの自然な吸汗性。

仕様
両脇ツインループ
ピスフラップ(ロットボタン止め)
携帯電話収納ポケット(左)
コインポケット(右)
裾しぼりひも通し穴
ストームグレー 股下(cm)82 ウエスト(cm)74 種別カーゴパンツ サイズS シリーズ5200ヴィンテージシリーズ 混率(%)綿100 生地リップクロス(製品洗い加工) 色番53 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60932033
2021-11-29
用途:
建設会社の制服として
株式会社ダイチ工業 様 (建設業・工事業)

年齢問わず着用できるので会社の作業着として
使用しています。
少し大きめの様でゆとりがあって動きやすいとのことです。

対象商品:
60932042
2021-04-09
用途:
トレッキング
農・林・水産業

履き心地は軽くて快適です。通気性も良く、春から夏にかけてのいろんな場面で使用できそうです。

対象商品:
60932112
2019-07-16
用途:
作業時
建設業・工事業

生地がそこそこ厚いので、研磨作業時に使用しています。

対象商品:
60932207
2018-05-30
用途:
溶接作業、現場作業
ad-aid 様

作業着は意外とファッション性が無いのがほぼですが、バートルの製品はすごくかっこいいですね。シルエットも良いです。
溶接作業をするので綿100%の製品しか買わないのでこれは有り難いです。
夏用で薄めですがしっかりしてます。
一度洗ってからのが通気性がよくなります。

対象商品:
60932033
2019-05-01
用途:
春秋の作業着
金融・保険業

想像以上に履きにくく、屈伸しにくいですね、わざわざ注文するよりWORKMAN製品が良かったかな

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
60932006
2019-01-22
用途:
tig溶接 金属加工 洗浄

作業着としてはゴミですね。
5回ほど使用して膝を少し引っ掛けただけで穴が空きその日のうちに修復不可能なほど広く破れが進行します。
汗で張り付いただけでも破れそうです。
これはは街中だけで散歩する程度や『デザインだけ』は作業着の中ではマシなので仕事するふりしたいならいいと思います。
私はここのは2度と買いませんが。
ちなみに3年100回ほど使用の銀WASIのズボンは膝に穴が開いてもそれ以上進行はしませんしひっかき、切り裂きにも非常に強いです。

2人が参考にしています
対象商品:
60932006
2019-02-01
用途:
金属加工

ペラペラですぐ破れる。夏に履いただけでもう買いません。

2人が参考にしています
対象商品:
60932225
2018-04-12
用途:
日常作業時に使用
生垣溶接工場 様

春夏用との事でしかたありませんが生地がちょと薄過ぎで。。。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする