ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 水準器/水平器
ムラテックKDSの 傾斜水準器
デジタルアングルセンサーVA60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60932052
品番
DAS-VA60
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
V溝構造
トラスコ品番
756-7553
セット内容
単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書
長さ(mm)
56
厚さ(mm)
33
測定範囲
180°×2方向(360°)
高さ(mm)
60
質量(g)
126
電源
単4アルカリ電池×2本(付属)
最小表示
0.1°
使用温度範囲
5〜40℃
測定精度
±0.2°(±3.5mm/m)