大型後部反射器(ECE R70)

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60932532 品番 NLR-4AZT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ECE部品認証(ECE R70)取得。
ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。
優れた耐久性。
反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。

適合トラック・トラクター用 種別縞(ゼブラ)型/4分割型 寸法(mm)282.5×135 タイプ取付:横長/右、縦長/左 取付方式リベット式 規格UN部品認証(UN R70)取得品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55990277
2023-08-26
用途:
車検用

車検時に交換しましたが、安くて立派だと思います。また購入すると思います。

対象商品:
55990277
2023-07-11
用途:
車検整備時
円城寺オート 株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社の商品と比べて見ました
が同じ物の価格のお値打ちでしたので買いました。

対象商品:
55990295
2022-04-22
用途:
大型トレーラー用の後部反射器として

新しい規格になり従来のサイズより大きくなり問屋へ注文したところ欠品や別のメーカーは10セット単位と言われてこちらにあったので購入しました。通常より若干高いが、すぐ手に入れられ助かりました

対象商品:
55990277
2022-04-13
用途:
大型車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラーで注文するより同じKOITOで半額程度に安いので助かります。

対象商品:
55990277
2021-06-12
用途:
破損交換
松山しのテク工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小糸製作所の商品で安心して発注がかけられ、取り付け寸法も取り付け穴までぴったりでした。
ディーラーで交換すると4倍の値段でしたが安く仕上がり満足です。

対象商品:
60932523
2020-10-03
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

写真を見て勝手に2枚組だと思っていましたが1枚のみでした。
でもコスト的には十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55990277
2020-12-23
用途:
車検整備

何度も購入しており、価格及び質も大変満足している。

対象商品:
55990277
2020-07-20
用途:
2トントラックの後部反射板

2トンロングワイドトラックを欧州に持ち出す際、向こうは霧が濃いので追突の恐れが有ると思い装着しました。夜間もきれいに反射してくれるので、安心できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする