750 帯電防止・抗菌防臭ジャンパー(白)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60932566 品番 750
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物
透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。
ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。
「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。
着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。
「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。
ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用

ホワイト サイズS 仕様ふた付き胸ポケット(両胸) 規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53 着丈(cm)59 機能帯電防止、抗菌、防臭 生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード) 生地性能帯電防止・抗菌・防臭 性別男性用 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60932602
2019-02-18
用途:
一般作業
TSK株式会社 様 (サービス業)

発色の良い白なのでとても清潔感があります。
アイロンをかけずともシワが目立たないところも非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする