ライン精機
ライン精機の 環境測定(自然環境/安全環境)
ライン精機の 環境測定その他関連用品
デジタルPH計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60932628
品番
EH-2000
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,848
販売価格(税別)
¥
21,680
バスケットに入れる
交換可能なガラス電極による高精度測定、セパレートタイプです。
データホールド機能付です。
用途
食品のpH管理に、河川等の水質検査に
トラスコ品番
751-7319
幅(mm)
60
高さ(mm)
135
質量(g)
265
奥行(mm)
33
電源
積層形9V乾電池×1本(付属)
コード長さ(m)
(pH電極)約2
測定範囲(pH)
1.00〜13.00
測定方式
ガラス電極法
測定精度
±0.07pH(PH5.00〜9.00)
文字高(mm)
15
分解能
0.01pH
測定周期(秒)
約0.4
確度
pH±0.07
注意
※校正用の標準緩衝液は別売です。