TM-801PRB テスラメータ用プローブ カネテック 60932673

テスラメータ用プローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60932673 品番TM-801PRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600

テスラメータの交換用標準型プローブです。

トラスコ品番495-8586 適合機種TM-501、TM-601、TM-701、TM-801 質量(g)50 タイプ標準型 コード長さ(m)1 先端厚さ(mm)1.0 先端長(mm)65 先端幅(mm)3.5
注意
※使用可能機種:TM-501/601/701/801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする