ノガ
ノガ・デュアル微調整式MGホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60932725
品番
MG6161
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途
テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー
吸着力(N)
800
取付ねじ
M8×1.25
トラスコ品番
824-6024
材質
(アーム)スチール
質量(kg)
1.9
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×55