ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットベース
ノガの マグネットベース本体
ノガ・デュアル微調整式NFホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60932734
品番
NF6160
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
吸着力(N)
320
取付ねじ
M5×0.8
用途
テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー
トラスコ品番
818-7083
材質
(アーム)スチール
質量(kg)
0.52
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×40×35