6270 6270 帯電防止・抗菌防臭トレパン(白・男性用) 小倉屋 60932864

 

6270 6270 帯電防止・抗菌防臭トレパン(白・男性用) 小倉屋 60932864
6270 6270 帯電防止・抗菌防臭トレパン(白・男性用) 小倉屋 60932864

6270 帯電防止・抗菌防臭トレパン(白・男性用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ16号
ウエスト(cm)83~95
内容量1本注文コード60932864品番6270
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物
透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。
ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。
「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。
着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。
「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。
ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用
前立チャック付

ホワイトサイズ16号仕様ウエスト部分は、ノータック・総ゴム規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)86ウエスト(cm)83~95ズボン丈(cm)112機能帯電防止、抗菌、防臭生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード)生地性能帯電防止・抗菌・防臭性別男性用
注意
※16号以上は裾直しはございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60932821
2024-09-25
用途: 秋祭りのズボン
農・林・水産業

秋祭りの白装束としてのズボンとして使用。
数十年前の昭和時代にあった体操着と同じ作りでした。
スリムなカットでダボダボ感はないです。
ウエストはゴム入りです。
自分はウエストが細いけれど、かなりきつい締め付け感。ベルト通しもついているのでもう少し緩くても良かったかな。
ただし、ベルトを使用出来ない食品製造作業を想定するとこういう作りになりますよね。
ベルト通しもついているが、、もう少し緩くても大丈夫だったかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする