Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット
Weraの ソケットレンチ用ソケット
8790 HMC HFソケット 1/2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
819-5980
注文コード
60933258
品番
4203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・対辺寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)
12.7
ソケット内容(mm)
6角・2/1ソケット(10点):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
仕様
サイクロップラチェット1/2用ソケット
トラスコ品番
819-5980
材質
クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
37.0
質量(g)
971