※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3736 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera 60933312 3736 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera 60933312 3736 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera 60933312

8790 HMC HFソケット 1/2

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番819-5976 対辺寸法(mm)16.0 注文コード60933312 品番3736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はトラスコ品番・対辺寸法・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)16.0 仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット トラスコ品番819-5976 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)37.0 質量(g)72.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする