TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
紙巻器一体型 棚タイプ(収納付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60933695
品番
YHB62NBS#DRW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
芯ありペーパー対応
材質
棚:天然木(ビーチ ムク材)、紙巻器・収納ボックス:樹脂
色
ダークウッド
タイプ
R/L兼用