6.35mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット9ヶ組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60933802 品番RS2300XZ/9
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。

差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. ソケット内容(mm)6角9点:5.5、6、7、8、10、11、12、13、14 付属品ソケットレール(底面マグネット付) トラスコ品番786-3683 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする