ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用タップ用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
38
適合タップ
M12
注文コード
60935656
品番
P3T-M12
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長・適合タップ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
776-9482
全長(mm)
38
質量(g)
36
四角(mm)
6.5
セット内容
ピン・リング
材質(本体)
クロムモリブデン鋼/黒染
寸法D1(Φmm)
12.5
寸法D2(Φmm)
19
寸法l(mm)
16
寸法Ds(Φmm)
8.5
適合タップ
M12
注意
※JIS規格に準じたタップをご使用ください。
※JISB4430メートルねじ用ハンドタップ(J形)推奨
※適用タップを正しく差し込み、六角穴付止めねじをしっかり固定してください。
※角ドライブは完全に差し込んでください。