※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトレンチ用タップ用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)9.5 全長(mm)38 適合タップM5、M5.5 注文コード60935674 品番P3T-M55.5
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は差込角・全長・適合タップなど20種類から選べます 他の種類を見る

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。

差込角(mm)9.5 トラスコ品番776-9504 全長(mm)38 質量(g)34 四角(mm)4.5 セット内容ピン・リング 材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染 寸法D1(Φmm)10.5 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)14 寸法Ds(Φmm)5.5 適合タップM5、M5.5
注意
※JIS規格に準じたタップをご使用ください。
※JISB4430メートルねじ用ハンドタップ(J形)推奨
※適用タップを正しく差し込み、六角穴付止めねじをしっかり固定してください。
※角ドライブは完全に差し込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする