曜日別特売
DU1/2-100X0.6MPA IPT一般圧力計 第一計器 60935736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DU1/2-100X0.6MPA IPT一般圧力計 第一計器 60935736
DU1/2-100X0.6MPA IPT一般圧力計 第一計器 60935736

IPT一般圧力計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個大きさΦ100ケース形状D型注文コード60935736品番DU1/2-100X0.6MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ケース形状D型大きさΦ100精度±1.6%F.S圧力範囲(MPa)0~0.6接続ねじG1/2材質(ケース)鉄・黒ケース材質(接続部)黄銅
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする