※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7mm差込 インパクトショートソケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60935902 品番 14401MS-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 対辺寸法(mm)24 トラスコ品番812-1673 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)28.5 質量(g)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする