Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
12.7mm差込 インパクトショートソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60935918
品番
RS14401MS/5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スタンダードソケットより全長の短いインパクトソケットです。
狭い個所での作業に最適です。
外径を薄肉設定にしています。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
付属品
ソケットレール
トラスコ品番
812-1684
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
410
ソケット内容
5点:14401MS-14、17、19、22、24