FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
NO.5 スプライン ソケット 差込#5スプライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60935954
品番
SSW-32
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スプライン差込インパクト用ソケットです。
対辺寸法(mm)
32
トラスコ品番
769-7457
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
73
質量(g)
680
差込口
#5 スプライン