NO.5 スプライン ソケット 差込#5スプライン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60936006 品番 SSW-41
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スプライン差込インパクト用ソケットです。

対辺寸法(mm)41 トラスコ品番769-7503 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)82 質量(g)986 寸法S(mm)41 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)59 寸法l(mm)28 差込口#5 スプライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする