インパクト コンビソケット セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60936024 品番 8WBQ-S5
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

インパクトコンビソケットのセットです。

差込角(mm)25.4(1/1inch) 付属品ピン・リング トラスコ品番769-7163 セット内容ソケット5点:コンビ1/1WBQ-3517、3820、4119、4120、4121 材質ソケット:クロムモリブデン鋼 質量(kg)5.760 ケース寸法(mm)205×115×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする