FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクト ショートソケット セット 差込角19.0mm 11pc
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60936033
品番
6WS-S11
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)
19.0(3/4inch)
付属品
ピン・リング
トラスコ品番
769-7139
セット内容
ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質
ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)
6.650
ケース寸法(mm)
275×170×105