FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクト ショートソケット 差込角38.1mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936058
品番
1.1/2WS-105
参考基準価格(税別)
¥114,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
38.1
対辺寸法(mm)
105
トラスコ品番
769-5471
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
135