インパクト セミロングソケット セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60936182 品番 6WA-S14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
差込角(mm)19.0(3/4inch) トラスコ品番769-7112 セット内容ソケット14点:6角3/4WA-26、27、30、32、33、35、36、38、41 4角3/4WAQ-17、19、20、21 コンビ3/4WBQ-4121 質量(kg)9.438 付属品ピン・リング 材質ソケット:クロムモリブデン鋼 ケース寸法(mm)275×170×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする