インパクト セミロングソケット セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60936198 品番 8WA-S10
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
差込角(mm)25.4(1/1inch) トラスコ品番769-7147 セット内容ソケット10点:6角1/1WA-32、33、35、38、41 4角1/1WAQ-17、19、20、21 コンビ1/1WBQ-4121 質量(kg)9.350 付属品ピン・リング 材質ソケット:クロムモリブデン鋼 ケース寸法(mm)275×170×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする