インパクト セミロングソケット セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60936207 品番 8WA-S13
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
差込角(mm)25.4(1/1inch) トラスコ品番769-7155 セット内容ソケット13点:6角1/1WA-27、30、32、33、35、36、38、41 4角1/1WAQ-17、19、20、21 コンビ1/1WBQ-4121 質量(kg)11.400 付属品ピン・リング 材質ソケット:クロムモリブデン鋼 ケース寸法(mm)275×170×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする