FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60936216
品番
3/4WA-33
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
33
トラスコ品番
769-6272
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
85
質量(g)
521
寸法d(mm)
27
寸法S(mm)
33 1.5/1.6
寸法D1(mm)
48
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
23