FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
コンビネーションソケット 差込角19mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936225
品番
3/4WBQ-3217
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
6角32 4角17
トラスコ品番
769-6523
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
78
質量(g)
513
寸法D1(mm)
47
寸法D2(mm)
38
寸法l1(mm)
14
寸法S1(mm)
32
寸法S2(mm)
17