84105 マッスルサポート(涼) フリーストレッチ長袖シャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 60936233

マッスルサポート(涼) フリーストレッチ長袖シャツ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60936233 品番84105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

着用感からの解放。薄く、軽く、ストレスフリー。
抜群のストレッチ性を持ち、素早く汗を拡散して素肌を常に乾いた状態に保ちます。
縫い目は平らに仕上げ、ごろつき感を解消しています。
表面は滑りがよく重ね着がスムーズ
縦・横2方向への伸縮性が高く、動きやすい
汗をかきやすい部分に通気性の高いメッシュ素材を使用。オーバーワークで発生した体熱を外部に発散し快適な着心地をキープ。柔らかく、薄い。

ブラック サイズS 仕様脇・袖内側メッシュ素材 混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12 機能涼感、UVカット、速乾、消臭、適圧サポート 適応身長(cm)155〜165 裄丈(cm)70 身幅(cm)37.5 生地フリーストレッチ 色番95 適応胸囲(cm)80〜88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60936251
2019-04-09
用途:
普段着として
建設業・工事業

思っていた以上に締め付けが強い気がする。なじんでくればちょうどよいのかも。

1人が参考にしています
対象商品:
60936215
2016-05-27
用途:
事務服のインナーとして着用
その他業種

着心地、しめつけ感が良い

対象商品:
60936206
2016-10-14
用途:
作業着のアンダ−ウエア−
建設業・工事業

背中に汗が溜まり何十年振りかに汗疹が出来、清涼感は感じなかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする