3/22より値下げ!現場を応援
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
コンビネーションソケット 差込角19mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936268
品番
3/4WBQ-4120
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
6角41 4角20
トラスコ品番
769-6566
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
86
質量(g)
813
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
44
寸法l1(mm)
14
寸法S1(mm)
41
寸法S2(mm)
20