スプライン コンビネーション ソケット 差込#5スプライン 6角41mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60936286 品番SWBQ-4121
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スプライン差込インパクト用コンビソケットです。

対辺寸法(mm)6角41/4角21 トラスコ品番769-7511 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)92 質量(g)960 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)56 寸法l(mm)14 寸法S1(mm)41(6pt) 寸法S2(mm)21(4pt) 差込口#5スプライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする