袋ナット用 ソケット 差込角19mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60936295 品番 3/4WAQ-17
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)4角17 トラスコ品番769-6329 セット内容ピン・リング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする