曜日別特売
3/4WAQ-19 袋ナット用 ソケット 差込角19mm FPC 60936304

袋ナット用 ソケット 差込角19mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)4角19
内容量1個注文コード60936304品番3/4WAQ-19
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)4角19トラスコ品番769-6337セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする