FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
袋ナット用 ソケット 差込角19mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936322
品番
3/4WAQ-21
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
4角21
トラスコ品番
769-6353
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
67