※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60936365 品番 JHW4M-613
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)13 トラスコ品番757-7273 材質特殊工具鋼 全長(mm)38 質量(g)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする