※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)38 対辺寸法(mm)14 注文コード60936374 品番JHW4M-614
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は全長・対辺寸法など23種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)14 トラスコ品番757-7281 材質特殊工具鋼 全長(mm)38 質量(g)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする