※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
1/2ドライブ ショートソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
38
対辺寸法(mm)
22
注文コード
60936453
品番
JHW4M-622
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
全長・対辺寸法
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
22
トラスコ品番
757-7362
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
38
質量(g)
159