841161 マッスルサポート(涼) パワーアームゼロ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 60936486

マッスルサポート(涼) パワーアームゼロ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60936486 品番841161
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ちょい足し、ドライ感。
薄くて柔らかい、ストレッチ素材のアームカバー。きつくないからストレス軽減。
指ぬきタイプで、腕を曲げ・伸ばしてもズレない。
UVカット。

ホワイト サイズL 適合サイズ(cm)(上腕)24〜34 仕様UVカット、速乾、消臭、適圧サポート、左右1セット、男女兼用 混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12 袖丈(cm)47 機能涼感 生地フリーストレッチ 色番05 特性涼感、UVカット 適応胸囲(cm)24〜34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60936477
2017-06-20
用途:
刈払機作業
電気・ガス・熱供給・水道業

内側がメッシュなので通気性がいい、腕にフィットしてもべたつかない。しかし、親指を出すように身につけると手の甲がしめつけられ、少し窮屈に感じられる。

対象商品:
60936477
2017-07-28
用途:
屋外作業時
教育・研究機関

腕の日焼け止めに利用。バイクの走行時に清涼感有り。

対象商品:
60936477
2015-08-03
用途:
ゴルフ
その他業種

モノタロウさんは、現場用の商品が魅力ですが、このアームは私はゴルフ用に買いました。内側にメッシュが入っており、親指を出すと手の甲も覆えるのでゴルフ用として売っているアームよりはるかに便利で気に入ってます。

対象商品:
60936495
2013-09-03
用途:
自転車通勤や釣りの時

何も付けない半袖時より,クール感がいいです。自転車など風を切る動きなら実に快適です。ブラックとホワイトを購入。渇きも早いので,重宝しています。

対象商品:
60936486
2013-09-20
用途:
炎天下での現場作業

フィット感がよく外傷防止、熱中症対策に涼感素材がいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする