WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
1/2ドライブ ディープソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936602
品番
JHW14M-610
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
757-4169
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
83
質量(g)
95