JHWMS1424RC 1/2ドライブ ディープソケットセット 6角 インパクト WILLIAMS 60936864

1/2ドライブ ディープソケットセット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(24個)
内容量1セット(24個)注文コード60936864品番JHWMS1424RC
参考基準価格(税別)¥202,040販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)12.7トラスコ品番758-0304セット内容24点:JHW14M-610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、627、629、630、632、634、635、636(ピン・Oリングは別売です。)材質特殊工具鋼質量(g)9132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする