ハートフルジャパン
ハートフルジャパンの 切断
ハートフルジャパンの 切断機用カッター(チップソー)
オールマイティプロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
60936906
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
寸法(mm)
H320×W270×D10
刃数(p)
48
質量(g)
930