※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60936968 品番 JHW37822
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)22 トラスコ品番757-6986 材質特殊工具鋼 全長(mm)76 質量(g)266

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする