※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60937022
品番
JHW7M-638
参考基準価格(税別)
¥28,030
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
38
トラスコ品番
757-8091
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
67
質量(g)
852