3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60937083 品番 JHW7M-670
参考基準価格(税別)¥74,550 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別) 値下げ
53,980
差込角(mm)25.4 対辺寸法(mm)70 トラスコ品番757-8156 材質特殊工具鋼 全長(mm)100 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする