※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
3/4ドライブ ショートソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60937126
品番
JHW6M-620A
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
20
トラスコ品番
757-7770
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
51
質量(g)
314