豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 鋸鎌
新型鋸鎌
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60937152
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
刃長(mm)
170
柄長さ(mm)
210
用途
稲刈、草刈、野菜の収穫に。
仕様
刃の目立て:小目(細目)
トラスコ品番
111-4046
材質(刃)
SK-5鋼