豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 鋸鎌
エビ型鋸鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60937195
品番
HT-0830
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
刃長(mm)
170
柄長さ(mm)
210
用途
稲刈り、草取り、野菜の収穫用。
トラスコ品番
111-4063
質量(g)
80
材質(刃)
特殊刃物鋼